Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenabdeckung 2 Loch 55 pw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-512.015.37
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     512.015.37
EAN/GTIN:
     4028232275047
Suchbegriffe:
Abdeckhaube
Antennen-Abdeckung
Glasabdeckung
Klappdeckel
  • mit verschiedenen Befestigungsschrauben
  • passend für gängige Antennensteckdosen
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, VDO-Anschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Einsatz/Abdeckung für Kommunikation..., Kombidose, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modularset, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, Zentralstück, Zwischenring, Abdeckung D-Subminiatur, Fernmeldeanschlussdose, Kommunikationselement für Installat..., Modem-Anschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einhei..., Tragring für Daten-/Kommunikationss..., TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralscheibe, Zwischenplatte, AB-Anschlussdose, ADO-Anschlussdose, Blindverschluss, Fax-Anschlussdose, Fernsehanschluss, Kombiplatte, Montageplatte, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, VDO-Abdeckung, Zwischenrahmen, Antennen-Anschlusstechnik, Steckdosen-Adapter, Einbau-Steckdose, Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.