Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- u. Durchgangsprüfer MV-690A, LED 12-690V AC/C und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-336.901
Hersteller:
     Pancontrol
Herst.-Nr.:
     PAN MV-690A
EAN/GTIN:
     9120037336901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
  • 2-poliger Spannungsprüfer AC und DC
  • mit aufschraubbaren Kontakthülsen für perfekten Halt und Kontakt in Steckdosen
  • mit Prüftaste für 30 mA FI - Schutzschalter
  • zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen, um "echte" Spannung von Streuspannung zu unterscheiden
  • Polaritätsanzeige bei Gleichspannung
  • einpoliger Phasentest
  • Drehfeldrichtungsanzeige
  • LED-Taschenlampe
  • inkl. 2 Batterien (AAA)
  • Abmessungen 240 x 78 x 40 mm
  • CAT II 1.000 V
  • CAT III 600 V
Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED
Länge:
240 mm
Last zuschaltbar:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Messgerät, Phasenanzeiger, Prüfgerät, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer, Lastprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdoseprüfer, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Elektonik-Spannungsprüfer, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Steckdosentester, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Digital-Messgerät, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Phasenprüfer, SCHUKO-Testgerät, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungsprüfer, Tester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.