Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack, blau, 40my Rolle à 25Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-335.040
Hersteller:
     Techno-Friess
Herst.-Nr.:
     335040
EAN/GTIN:
     4003792017405
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Stärke: 40 µm
  • Farbe: blau
  • Inhalt: 110 l
  • 25 Stück auf einer Rolle
Weitere Suchbegriffe: müllsack blau 110l, abfall säcke, abfallsäcke blau, Abfalltrennsystem, Mülleimer, Eimer, Einzeleimer, Mülltrennsystem, Mülltrennungssystem, Abfalleimer, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2386*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2386*
€ 0,28393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.