Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Multimeter PAN186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-331.869
Hersteller:
     Pancontrol
Herst.-Nr.:
     PAN 186
EAN/GTIN:
     9120037331869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • beleuchtete Digitalanzeige 5999, 27 mm hoch
  • automatische Bereichswahl
  • Frequenz-, Kapazitäts- und Temperaturmessung
  • True RMS
  • Tastgrad: 5 % - 95 % (PBM)
  • automatische Abschaltung
  • Genauigkeit: 0,5 - 5 %
  • 1-poliger Phasenprüfer
  • LED-Taschenlampe
  • kontaktloser Spannungsprüfer mit dreistufiger Anzeige
  • inkl. Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler und Batterie (4 x 1,5 V AAA)
  • CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V
  • Gewicht: 380 g
  • Maße: 190 x 89 x 50 mm (L x B x H)

Messbereiche:

  • Gleichspannung: 0,1 mV - 1.000 V
  • Wechselspannung: 0,1 mV - 750 V
  • Gleichstrom: 0,1 μA - 10 A
  • Wechselstrom: 0,1 μA - 10 A
  • Widerstand: 0,1 Ω - 60 MΩ
  • Durchgangsprüfer: < 40 Ω
  • Frequenz: 0,01 Hz - 10 MHz
  • Kapazität: 10 pF - 100 mF
  • Temperatur: -20 °C bis +1.000 °C
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,01 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, pancontrol digital multimeter, multimeter, multimeter digital, Echteffektivwertmesser, Frequenzmessgerät, Milliohmmeter, Ohmmeter, Testgerät, Voltmeter, Kapazitätsmessgerät, Messgerät, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Prüfgerät, Vielfachmessgerät, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Kapazitätsmesser, Mess- und Prüfgerät, Taschenmultimeter, Widerstandsmessgerät, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Digital-Milliohmmeter, Widerstandsmesser, Digitale Multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 64,25*
€ 81,91*
Lager 6186
6
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 84,01*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 88,70*
€ 110,88*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
C100061
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.