Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzange PAN 124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-331.241
Hersteller:
     Pancontrol
Herst.-Nr.:
     PAN 124
EAN/GTIN:
     9120037331241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
pancontrol stromzange
  • 3 1/2-stellige beleuchtbare Digitalanzeige 1999
  • automatische Bereichswahl
  • Durchgangsprüfer, Diodentest
  • automatische Abschaltung
  • Zangenöffnung: 28 mm
  • Maße: 197 x 70 x 40 mm (L x B x H)
  • Gewicht: 183 g inkl. Batterie
  • inkl. Tasche, Batterie und Messleitungen

Messbereiche:

  • Spannung AC/DC: 1 mV - 600 V
  • Strom AC: 1 mA - 400 A
  • Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ
  • Durchgangsprüfung: < 150 Ω
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
30 mm
Messkreiskategorie:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 1ma stromzange, Amperemeter, Digitales Stromzangenmessgerät, Digital-Mini-Messzange, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Zangenamperemeter, Mess- und Prüfgerät, Mini-Messzange, Stromzangenmessgerät, Mehrbereichsmessgerät, Messgerät, Ministromzange, Strommesszange, Universelles Zangenmessgerät, Kleinmesszange, Messzange, Stromzange, Zangenmessgerät, Zangenmeßgerät Digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.