Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummileitung H07RN-F 3G1,5 blau, Trommel, RAL-5015,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-312.600-BL-TR
Hersteller:
     Prysmian
Herst.-Nr.:
     20003974
EAN/GTIN:
     4028232088692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5
Die hochwertige, schwere Gummi-Schlauchleitung für den Innen- und Außenbereich.
  • Leitungstype H07RN-F zum Einsatz in trockenen, feuchten
    und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, in
    landwirtschaftlichen, feuer- und explosionsgefährdeten
    Betriebsstätten nach VDE 0165
  • zur Verwendung an schweren Geräten,
    wie z.B. Werkzeugen und landwirtschaftlichen Geräten
  • schlagfeste Ummantelung, widerstandsfähig
    gegen Mineralöle und Fette
  • feindrähtige Litzenleiter gemäß VDE 0295 Klasse 5
  • Nennspannung: 450/750 V
  • Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Mantel-Material:
Gummi
Mantel-Farbe:
blau
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.7 mm | 10.3 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, A03VV-F, A05VV-F, A07RCND5-F, Flexible Leitung, Flexible Leitung, kunststoff-isoliert, H03RR-H, H03VVH2-F, H05BB-F, H07BQ-F, H07ZZ-F, Kunststoffschlauchleitung, NSHÖU, NYLHYfl, NYLHYrd, Schwere Gummischlauchleitung, SIHF, A05RND5FM-F, A05RN-F, Geräte-Anschlussleitung, H03RN-F, H03VV-F, H05BQ-F, H05RN-F, H05SSD3T-K, H05SS-F, H05V2V2-F, H05VV-F, Kältebeständige Leitung, NMHVÖU, Ölbeständige Leitung, Schlauchleitung PVC-isoliert, Tauchmotorleitung, TML, Wärmebeständige Leitung, A07RND5FM-F, H03RR-F, H03VVH, H05RR-F, H05SSD3-K, H05SST-F, H07RN8-F, Kunststoffindustrieleitung, Leitung, NSHCÖU, NSSH, NSSHÖU, Flexible Leitung, gummi-isoliert, H03V2V2-F, H05GG-F, Kunststoffleitung, NSHTÖU, PUR-Schlauchleitung, PVC-Schlauchleitung, Schlauchleitung Gummi-isoliert, Silikonleitung, Fahrstuhlleitung, Flachkabel, Flachleitung, Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsat, Elektronikleitung, H07VVD3H6-F, H07VVH6-F, H07RND3-F, H07RND5-F, H07RTD3-F, H07RTD5-F, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, H05V2V2D3-F, H05RND3-F, H05RND5-F, H05RNH2-F, H05RTD3-F, H05RTD5-F, H03VH7-H, H03VH7H-F, H01N2-D, H01N2-E, H03RT-H, Gummi-Flachleitung, Gummiisolierte Schweißleitung, Gummileitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, Zwillingsleitung, Aufzugskabel, Aufzugsleitung, Aufzugssteuerleitung, Anschlussleitung, 2YSLCY, Unkonfektioniertes Kabel, Unkonfektionierte Leitung, Tannenbaumleitung, Steuerleitung, Steuerkabel, Textilgeflecht-Leitung, Textilumhüllte Leitung, Signalleitung, Schweißleitung, Verbindungsleitung, PVC-Flachleitung, Pendelschnur, NGFLGÖU, NYPLYW, NYDY, NTSK, NPL, Messleitung, LIYCY, LIYY, Liftkabel, Leitung, textilumhüllt, Leuchtenanschlussleitung, Industrieelektronikleitung, Illuminationsflachleitung, Illuminationsleitung, HSGNA, HSTCN, HSTGNA, HSTN, Kabel, JE-LiYCY, Gummi-Schlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1815*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,4915*
€ 1,77489
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,4715*
€ 1,75109
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,4015*
€ 1,66779
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,3515*
€ 1,60829
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,1815*
€ 1,40599
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.