| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-312.500.17 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4028232008300 |
| | |
|
| | |
| Die Spitzenqualität für härteste Baustellenbedingungen. - Vollpur-Leitung H07BQ-F mit Polyurethan-Außenmantel zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295
- zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. transportable Motoren, Maschinen auf Baustellen, in der Landwirtschaft an Handleuchten und Handmaschinen
- außergewöhnlich abrieb-, schnitt- und reißfest, hochflexibel
- feindrähtige Litzenleiter
- Nennspannung: 450/750 V
- extrem witterungsbeständig
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- Lieferlänge: 50 m-Ringe oder Meterware
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Illuleitung, Illuminationsleitung, h07bq-f 3g 1,5 ri. 50, illu leitung, h07bq-f 3g1,5, A03VV-F, A05VV-F, A07RCND5-F, Flexible Leitung, Flexible Leitung, kunststoff-isoliert, H03RR-H, H03VVH2-F, H05BB-F, H07ZZ-F, Kunststoffschlauchleitung, NSHÖU, NYLHYfl, NYLHYrd, Schwere Gummischlauchleitung, SIHF, A05RND5FM-F, A05RN-F, Geräte-Anschlussleitung, H03RN-F, H03VV-F, H05BQ-F, H05RN-F, H05SSD3T-K, H05SS-F, H05V2V2-F, H05VV-F, Kältebeständige Leitung, NMHVÖU, Ölbeständige Leitung, Schlauchleitung PVC-isoliert, Tauchmotorleitung, TML, Wärmebeständige Leitung, A07RND5FM-F, H03RR-F, H03VVH, H05RR-F, H05SSD3-K, H05SST-F, H07RN8-F, H07RN-F, Kunststoffindustrieleitung, Leitung, NSHCÖU, NSSH, NSSHÖU, Flexible Leitung, gummi-isoliert, H03V2V2-F, H05GG-F, Kunststoffleitung, NSHTÖU, PUR-Schlauchleitung, PVC-Schlauchleitung, Schlauchleitung Gummi-isoliert, Silikonleitung, Fahrstuhlleitung, Flachkabel, Flachleitung, Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsat, Elektronikleitung, H07VVD3H6-F, H07VVH6-F, H07RND3-F, H07RND5-F, H07RTD3-F, H07RTD5-F, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, H05V2V2D3-F, H05RND3-F, H05RND5-F, H05RNH2-F, H05RTD3-F, H05RTD5-F, H03VH7-H, H03VH7H-F, H01N2-D, H01N2-E, H03RT-H, Gummi-Flachleitung, Gummiisolierte Schweißleitung, Gummileitung, YSL11Y, YSLCY, YSLY, YSLY-H, Zwillingsleitung, Aufzugskabel, Aufzugsleitung, Aufzugssteuerleitung, Anschlussleitung, 2YSLCY, Unkonfektioniertes Kabel, Unkonfektionierte Leitung, Tannenbaumleitung, Steuerleitung, Steuerkabel, Textilgeflecht-Leitung, Textilumhüllte Leitung, Signalleitung, Schweißleitung, Verbindungsleitung, PVC-Flachleitung, Pendelschnur, NGFLGÖU, NYPLYW, NYDY, NTSK, NPL, Messleitung, LIYCY, LIYY, Liftkabel, Leitung, textilumhüllt, Leuchtenanschlussleitung, Industrieelektronikleitung, Illuminationsflachleitung, HSGNA, HSTCN, HSTGNA, HSTN, Kabel, JE-LiYCY, Gummi-Schlauchleitung |
| | |
| |