Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Quiet T Ø 100mm, mit Kugelager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-304.112
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30411
EAN/GTIN:
     9003609304112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • für die Entlüftung von kleinen Räumen z.B. Bad, Dusche und
    WC, zur Wandmontage und Deckenmontage
  • lieferbar mit Nachlaufrelais (stufenlos einstellbar 2 - 30 min.), Hygrostat (stufenlos einstellbar 60 - 90 %) und Bewegungssensor (Reichweite bis 4 m, Erfassungswinkel 100 °)
  • geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
  • zur Montage in Rohren mit 100 mm Ø
  • 230 V AC, 50 Hz, 7,5 W, 2.300 U/min
  • Förderleistung: 97 m³/h
  • Geräuschpegel: 25 dB (A) in 3 m
  • Maße: 158 x 158 x 107 mm (H x B x T)
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Nennweite:
100 mm
Fördervolumen:
97 m³/h
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Bemessungsspannung:
220-240 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
mit Intervallsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Bad Lüfter, Badezimmer Ventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, axial gebläse 230v, deckenlüfter, axiallüfter kugellager, WC-Lüfter, Abluftsystem, Aufputzventilator, Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen, WC-Ventilator, Einrohr-Entlüftung, Rohreinschubventilator, Unterputzventilator, Kleinraumlüfter, Wohnraumlüfter, Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
11
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 100,85*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 87,30*
€ 112,73*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.