Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschl.Ltg.BQ-F 3G1,5, 5m grün 1.Seite Vollgummistecker sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-300.605.07
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     300.605.07
EAN/GTIN:
     4028232431382
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
  • 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
  • grün-gelbe Einzelader 50 mm lang
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, gerade
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
5 m
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Nennspannung:
250 V
Mantel-Farbe:
grün
Spiralleitung:
nein
Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5 5m, sirox gummistecker, vollgummi stecker, Flachleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, SCHUKO-Zuleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Stromkabel, Zuleitung, Kleingerätezuleitung, Verlängerungskabel, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, PUR-Anschlussleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.