Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-2CKA001413A0475 Herst.-Nr.: 2CKA001413A0475 EAN/GTIN: 4011395045503 |
| |
|
| | |
| - Wippschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze
- Einsätze für UP-Schalterprogramme, Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung
- Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1
Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Wippe | Kontakte: | 1 Schließer | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | blau | RAL-Nummer (ähnlich): | 5010 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Nennspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, taster up-einsätze busch jäger, taster up-einsätze, wipptaster edelstahl, Aufputz-Taster, Vierfachtaster, Zugtaster, Grundelement, Parallelhubtaster, Steuertaster, Tipptaster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Einzeltaster, Gruppentaster, Serientaster, Tastschalter, Unterputz-Taster, Wechsler, Wendetaster, Schlüsseltaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Wechseltaster, Zugschnurtaster |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,14* | € 6,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 5,29* | € 7,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 5,42* | € 7,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,54* | € 7,53* | | | | Lager 6186 | | | | | | € 6,00* | ab € 7,62* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|