Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Highlight-Set 11-tlg. in Runddose, BIONIC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-251.310
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     251310
EAN/GTIN:
     4010159251310
Suchbegriffe:
Abmantelset
Bitbox
Erweiterungskit
Hartschalenkoffer
  • SDS-PLUS Aufnahme
  • in praktischer Runddose

Set bestehend aus:

  • 3 x Hammerbohrer Ø 6 mm (100 / 160 mm)
  • 3 x Hammerbohrer Ø 8 mm (100 / 160 mm)
  • 3 x Hammerbohrer Ø 10 mm (100 / 160 mm)
  • 1 x Hammerbohrer Ø 12 mm (550 / 600 mm)
  • 1 x Hammerbohrer Ø 16 mm (550 / 600 mm)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder-Box, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Opti-Jack-Montagekoffer, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel, Termination Kit, Torx-Schraubendrehersortiment, Abisolierset, Hammerbohrer, Kabelbinderdose, Kabelbindersortiment, Koaxial-Werkzeug, Lochsäge, Monteurkoffer, Multi-Key-Set, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schraubendreher-Bitbox, Schrumpfset, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Torx-Schraubendreher-Bits, Zangenset, Zangensortiment, Abisolierwerkzeug für Koaxkabel, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Gleichspannungstrennglied, Grundausstattung für Antenneninstal..., Lehrlingskoffer, Lochsägensortiment, Lochschneiderset, LWL-Montagekoffer, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Mini Termination Kit, Montagekoffer, Montageset für Antenneninstallation, MT-RJ-Konfektionierungssatz, Schneiderset, Set, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Werkzeugsortiment, Antenneninstallationsmaterial, Drehmomentschraubendrehersatz, Hammerbohrersortiment, Kabelbinder-Set, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, ST-Montagekoffer, Werkzeugkoffer, Zubehör für Werkzeugkoffer, SDS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,41*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,68*
€ 100,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,66*
€ 99,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,75*
€ 94,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 77,67*
€ 92,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 65,41*
€ 77,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.