Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelbrücker isol. 4-fach Nennstrom 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-2002-474
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-474
EAN/GTIN:
     4044918990004
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Reihenklemmen-Brücke, Schaltbrücke, Verbinder, Vertikalbrücker, Brücke, Brücker für Reihenklemme, Doppelleitungsbrücker, Einlegebrücke, Leitungsbrücker, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Schachtelbrücker, Trennbrücker, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Einlegebrücker, Kettenbrücke, Querverbinder, Reduzierverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schaltbarer Brücker, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Feste Brücke für Reihenklemme, Querbrücker, Querverbindung, Reihenklemme, Reihenklemmen-Querverbinder, Schachtelverbinder, Zubehör für Reihenklemme, Kammbrücke, Kammbrücker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4804*
€ 0,646*
3 Tage
27
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,545*
€ 0,785*
3 Tage
61
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,84*
3 Tage
64
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,53177*
€ 0,84177*
Lager 6186
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7012*
€ 0,8812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8812*
€ 1,04863
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8212*
€ 0,97723
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7012*
€ 0,83443
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,164*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,3212*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-475
ab € 0,626*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-476
ab € 0,7876*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 0,9352*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 0,6893*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-479
ab € 1,2708*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-480
ab € 1,4228*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,5848*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.