Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Typ:EL Anbaufeld 40mm-Boden Set / 100kg 2499x 996x524 6FB RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1236-0035
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1236-0035
EAN/GTIN:
     4250692956635
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Standregal
Steck-Regal
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
28.82 kg
Höhe:
2500 mm
EAN:
4250692956635
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 3000 Feuerrot
AX2012_ID:
C1236-0035
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, bito standregal, standregal, stahl steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 203,67*
€ 248,92*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 202,08*
€ 248,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,32*
€ 248,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,04*
€ 249,77*
Lager 618
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,92*
€ 249,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.