Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Typ:EL Anbaufeld 40mm-Boden Set / 100kg 1999x 996x424 5FB verzink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1236-0002
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1236-0002
EAN/GTIN:
     4250692956215
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Kleinteilen und losen Artikeln, Bauweise ohne Traversen, mit Diagonalverbänden, gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
21.02 kg
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692956215
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C1236-0002
Weitere Suchbegriffe: bito anbauregal, anbau regal, stahl steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 150,17*
€ 188,32*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 150,65*
€ 188,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,87*
€ 188,42*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,97*
€ 188,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,89*
€ 189,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0004-0018
ab € 18,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0760-0003
ab € 98,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
13621
ab € 36,99*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44693
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.