Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Typ:EL Grundfeld 40mm-Boden Set / 100kg 2499x 996x624 6FB RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1235-0040
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1235-0040
EAN/GTIN:
     4250692956925
Suchbegriffe:
Standregal
bito standregal
standregal
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
41.94 kg
Höhe:
2500 mm
EAN:
4250692956925
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
C1235-0040
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,63*
€ 353,55*
Lager 618
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,44*
€ 353,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,03*
€ 354,69*
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,07*
€ 405,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,23*
€ 397,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.