Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD32 263.5x222.0x2 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C0329-0003
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0003
EAN/GTIN:
     4250692944946
Suchbegriffe:
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel Regalkasten
Staubdeckel für Regalkasten
aus transparentem Plexiglas, mit Griffloch
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.15 kg
Breite:
222 mm
Länge:
263 mm
EAN:
4250692944946
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
C0329-0003
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
240
10
Frei Haus
ab € 4,004*
€ 5,464*
7 Tage
50
10
€ 5,45*
ab € 4,46*
€ 6,02*
9 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,39*
Lager 618
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,087*
€ 7,957*
10
€ 4,90*
ab € 6,287*
€ 8,263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,957*
€ 9,46883
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,407*
€ 8,81433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,037*
€ 8,37403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,087*
€ 7,24353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.