Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragestange Set Ø15x267 TS43XL PVC schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-9409
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     9409
EAN/GTIN:
     4250692954730
Suchbegriffe:
Griffstab Sichtlagerkasten
Tragestange Lagersichtbehälter
tragestange lagersichtbehälter
erleichtern das Tragen und Handling, leichte Montage durch Anschrauben, nachrüstbar, nur für stirnseitige Öffnungen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.07 kg
Länge:
267 mm
EAN:
4250692954730
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
AX2012_ID:
9409
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,21*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 22,52*
19 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 22,63*
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 17,47*
€ 24,80*
Lager 618
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 27,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.