Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußblende 72x1255x 0.5 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-6624
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6624
EAN/GTIN:
     4250692965644
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
werden in die Aussteifungstraverse gesteckt und verdecken den Spalt zwischen dem unteren Fachboden und dem Fussboden (Bitte beachten: nur in Verbindung mit Aussteifungstraverse einsetzbar!)
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.47 kg
Höhe:
75 mm
Länge:
1300 mm
EAN:
4250692965644
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
6624
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,25*
1
€ 5,00*
ab € 4,91*
€ 7,29*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 7,31*
1
€ 3,90*
ab € 5,57*
€ 8,17*
Lager 618
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.