Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal M 200kg 1999x 996x524 GA verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-52949
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     52949
EAN/GTIN:
     4250692958073
Suchbegriffe:
Standregal
bito standregal
standregal
Fachlast: 200 kg, Feldlast: 1300 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
73.27 kg
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692958073
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
52949
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 349,13*
€ 413,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,03*
€ 413,94*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,83*
€ 415,04*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,76*
€ 416,63*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,39*
€ 552,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,77*
€ 657,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,73*
€ 652,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,67*
€ 637,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,08*
€ 615,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,39*
€ 559,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.