Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 618-29951 Herst.-Nr.: 29951 EAN/GTIN: 4250692942119 |
| |
|
| | |
| nachrüstbar, alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, bestehend aus 2 bzw. 3 Türlagern, Flügeltüren mit versenktem Drehgriff und Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (3-Punkt-Schließung), passend für alle Steckregale Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 23.20 kg | Höhe: | 2000 mm | EAN: | 4250692942119 | Farbe: | RAL 7035 Lichtgrau | AX2012_ID: | 29951 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 439,39* | € 511,22* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,20* | € 511,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,83* | € 513,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,45* | € 629,77* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 589,93* | € 678,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|