Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller TR64G blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-21883
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     21883
EAN/GTIN:
     4250692944564
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
mit 4 Lenkrollen, für einen Eurostapelbehälter 600 x 400 mm oder für zwei Eurostapelbehälter 400 x 300 mm, Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.61 kg
Breite:
420 mm
Länge:
620 mm
EAN:
4250692944564
Tragkraft:
250 kg
Farbe:
RAL 5007 Brillantblau
AX2012_ID:
21883
Weitere Suchbegriffe: Innerbetrieblicher Transport, Transportsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,15*
€ 98,02*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 78,43*
€ 98,66*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 78,80*
€ 98,69*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 88,14*
€ 110,21*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 110,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.