Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombideckel KD640 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-15706
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15706
EAN/GTIN:
     4250692900485
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
bieten Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.77 kg
EAN:
4250692900485
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Material:
PP
Farbe:
rot
AX2012_ID:
15706
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kombideckel Lagersichtbehälter, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter rot, euro normbehälter, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,70*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 18,86*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,18*
€ 20,28*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,20*
€ 20,31*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1144
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.