Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS RF05 RF05 Reiseölflasche (L x B x H) 55 x 55 x 120mm 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y895872
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     RF05
EAN/GTIN:
     4014771900465
Suchbegriffe:
BAAS
ölkanne
Kleiner Ölbehälter ideal zum Abfüllen der eigenen Ölsorte für die Urlaubsfahrt.
Features:
Platzsparende Ölaufbewahrung
Ideal für Urlaubsfahrten
Drehverschlussdeckel
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
55 mm
Breite:
55 mm
Volumen:
250 ml
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Reiseölflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,74*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,76*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.