Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS RF05 RF05 Reiseölflasche (L x B x H) 55 x 55 x 120mm 250ml 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAAS
BAAS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910096072
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     RF05
EAN/GTIN:
     4014771900465
Suchbegriffe:
4014771900465
BAAS
RF05
BAAS RF05 RF05 Reiseölflasche (L x B x H) 55 x 55 x 120mm 250ml 1St.

Platzsparende Ölaufbewahrung
Ideal für Urlaubsfahrten
Drehverschlussdeckel

Kleiner Ölbehälter ideal zum Abfüllen der eigenen Ölsorte für die Urlaubsfahrt.

Eckiger Behälter mit Drehverschlussdeckel

Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Reiseölflasche
Inhalt: 1 St.
Breite: 55 mm
Höhe: 120 mm
Volumen: 250 ml
Länge (Tiefe): 55 mm
Produkt-Art: Reiseölflasche
Hersteller-Nr.: RF05
EAN: 4014771900465
Kabellänge: 2 m
Sirene: 80 dB

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,74*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,76*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.