Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion CD-Radio DAB+, DAB, UKW AUX, CD, Kassette, USB Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y868992
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     RCR2260DAB/GR
EAN/GTIN:
     4260035678926
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio weiß
radio
Kleine und handliche DAB+ Boombox mit CD, Kassette & UKW-Radio bietet viele Abspielmöglichkeiten für Klein und Groß. Der Player verfügt über DAB+ und PLL FM Stereo Radio, CD-Fach, Kassettenwiedergabe mit Autostop, USB-Anschluss, und AUX-IN-Anschluss. Darüber hinaus kann das Gerät MP3-Formate abspielen. Mit den Stereoboxen und der maximalen Musikleistung von insgesamt 20 Watt, bringt der CD-Spieler die nötige Leistung mit, mit toller Klangqualität zu überzeugen – auch per 3,5 mm Kopfhörerausgang nutzbar! Sie können die Boombox entweder mit einem mitgelieferten AC-Kabel oder mit Batterien (nicht im Lieferumfang) betreiben.
Features:
Boombox
DAB+ und UKW PLL Stereo Radio
Kassettenwiedergabe mit Autostop
USB-Steckplatz für die MP3-Wiedergabe
Wiedergabe von CD, CD-R & CD-RW
AUX-IN und 3,5 mm Kopfhörerausgang
Digitales LCD Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
max. 2 x 10 Watt Musikleistung
Batteriebetrieb möglich
Lieferumfang:
Radio RCR2260DAB + DC Kabel + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Digitalradio DAB+
- Die bundesweiten Digitalradio-Programme werden aktuell (Stand März 2015) über ein Sendernetz von 55 Standorten verbreitet. Derzeit plant die Media Broadcast mit den Radioveranstaltern der bundesweiten Programme (Kanal 5C) den weiteren Sendernetzausbau für die nächsten Jahre.
- Die regionalen, öffentlich-rechtlichen oder privaten Digitalradio-Angebote werden über eigene Netze verbreitet, welche nichts mit der Empfangssituation der bundesweiten Sender gemein haben. Regionale Programme sind an die Bundesländer gebunden, so sind z. B. die Programme des BR nur in Bayern zu hören. Das ist gesetzlich geregelt. In Grenzgebieten zwischen Bundesländern ist es natürlich möglich, dass Programme aus dem Nachbarbundesland empfangen werden können.
- Digitalradio in der Schweiz: DAB+ (T-DAB) befindet sich im Endausbau und umfasst sprachnationale sowie regionale Ensembles, welche von der SRG, von SwissMediaCast (SMC), Romandie Médias SA (RMS) und Limus-Digris angeboten werden.
DAB+ endlich für ganz Österreich
Mit dem neuen digitalen Hörfunkstandard DAB+ und neuen bundesweiten Radioangeboten in Österreich schließt sich auf der europäischen Radio-Landkarte ein weißer Fleck in der DACH-Region. Geplant ist, zwischen 28. Mai 2019 und September 2020 etappenweise immer mehr Sendestationen in Betrieb zu setzen, damit innerhalb der nächsten 2 Jahre bereits knapp 83% der österreichischen Bevölkerung in den Genuss von digitalem terrestrischen Radio mit vielfältigen neuen Programmangeboten kommen wird.
Weitere Informationen:
Tiefe:
115 mm
Höhe:
260 mm
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
230 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD, CD-R, CD-RW, MP3 + MP3
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Schnittstellen (Eingang):
Audio-Line-in + USB 2.0
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung:
Netzteil (enthalten) + 6x Baby-Batterie C (optional)
Radio-Tuner:
DAB+ + DAB + UKW
Funktionen:
AUX + CD + Kassette + USB
Senderspeicher:
30
Produkt-Art:
CD-Radio
Weitere Suchbegriffe: reflexion radio, Reflexion, Rundfunk, Hörfunk, Rundfunkgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,48*
€ 60,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,64*
€ 70,92*
€ 3,50*
ab € 60,28*
€ 77,87*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 60,80*
€ 79,25*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 140,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.