Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4737780 RF-4737780 Festplatten-Tasche 6.35cm (2.5 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y866072
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4737780
EAN/GTIN:
     4064161177007
Suchbegriffe:
Taschen für externe Festplatten
taschen für externe festplatten
Praktische, robuste Festplattentasche bietet Platz für eine 6,35 cm (2,5") Festplatte.
Features:
Passend für Festplatte mit 6,35 cm (2,5"")
Absorbiert Stöße und verhindert Beschädigungen
Extrafächer für zusätzliches Zubehör
Reißverschlüsse an drei Seiten
Lieferumfang:
6,35 cm (2,5") Festplatten-Reisetasche
Weitere Informationen:
Tiefe:
115 mm
Höhe:
30 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
170 mm
Innenmaß Tiefe:
90 mm
Innenmaß Höhe:
30 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Gewicht:
56 g
Passend für Festplatten-Größe:
2.5 Zoll
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Polymide
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Zubehör-Fach
Produkt-Art:
Festplatten-Tasche 6.35 cm (2.5 Zoll)
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Tasche externe Festplatte, Festplattentasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
244
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.