Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4737780 RF-4737780 Festplatten-Tasche 6.35 cm (2.5 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2368890-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4737780
EAN/GTIN:
     4064161177007
Suchbegriffe:
Taschen für externe Festplatten
taschen für externe festplatten
Renkforce RF-4737780 RF-4737780 Festplatten-Tasche 6.35 cm (2.5 Zoll) Schwarz

Renkforce 6,35 cm (2,5") Festplatten-Reisetasche

Passend für Festplatte mit 6,35 cm (2,5"")
Absorbiert Stöße und verhindert Beschädigungen
Extrafächer für zusätzliches Zubehör
Reißverschlüsse an drei Seiten

Praktische, robuste Festplattentasche bietet Platz für eine 6,35 cm (2,5") Festplatte.

Ausstattung:
Material: Polyamid
Breite innen: 150 mm
Höhe innen: 30 mm
Tiefe innen: 90 mm

Technische Daten:
Festplatten-Taschen-Besonderheiten: Zubehör-Fach · Gewicht: 56 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 30 mm · Innenmaß Tiefe: 90 mm · Material: Polymide · Passend für Festplatten-Baugröße: 2.5 Zoll · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm

Lieferumfang:
6,35 cm (2,5") Festplatten-Reisetasche

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4737780, Tasche externe Festplatte, Festplattentasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
255
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 6,38*
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.