Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y851472 Herst.-Nr.: RF-CKB-201 EAN/GTIN: 4064161172361 |
| |
|
| | |
| Zuverlässige kabelgebundene USB-Tastatur mit integriertem Chipkartenleser. Das integrierte Chipkarten-Lesegerät nutzt die neueste Mikrochip-Technologie und bietet Ihnen hohe Sicherheit für Ihre vertraulichen Dateien. Features: PC/SC-Chipkartenleser CCID-kompatibel Zuverlässige kabelgebundene USB-Konnektivität für eine sichere Verbindung Full-Size-Tastatur mit Handballenauflage. Leise und komfortable Tasten Separater Standby-Modus für Kartenleser Schweizer Tasten-Layout Lieferumfang: Chipkartenleser-Tastatur + Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Tiefe: | 40 mm | Höhe: | 175 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Breite: | 443 mm | Kabellänge: | 150.00 cm | Tastaturlayout: | Schweiz, QWERTZ | Gewicht: | 830 g | Übertragungsart: | USB | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Schnittstellen: | USB | Eingabegeräte-Besonderheiten: | Chipkarten-Leser | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung: | USB (integriert) | Produkt-Art: | Tastatur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 35,61* | € 48,61* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,46* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|