Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y851451 Herst.-Nr.: RF-4087416 EAN/GTIN: 4016138984354 |
| |
|
| | |
| Der gewinkelte RJ45-Stecker ermöglicht eine pefekte Kabelführung bei schwer zugänglichen RJ45-Buchsen - die ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen. Somit wird eine Beschädigung der Netzwerk-Buchse im Gerät oder einem Kabelbruch bei extremen Knickwinkeln des Kabels verhindert. Perfekt für den Einsatz in Netzwerkschränken, Patchpanels, Servern und Netzwerk-Switches.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten. Features: Zur Wegführung von Netzwerk-Kabeln nach unten im Patchpanel, Server oder Switch Perfekt bei beengten Platzverhältnissen Vermeidet effizient Kabelbrüche Entspricht der CAT5e-Spezifikation (1000 MBit/s / 100 MHz) Hinweise: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 0.00 m | Spezifikation: | CAT 5e | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Besonderheiten: | 90° nach unten gewinkelt + vergoldete Steckkontakte | Stecker-Ausführung: | einseitig gewinkelt | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Buchse | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, 04016138984354, Renkforce, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,29* | € 6,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 6,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,37* | € 13,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|