| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y764421 Herst.-Nr.: 67864931 EAN/GTIN: 4019524001130 |
| |
|
| | |
| Durch die Bajonettverrastung festarretierbare Ausgleichshülse für Norm- und Zigarettenanzünder geeignet. Features: Für Norm- und Zigarettenanzünder Ausklappbares Zugwerkzeug Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Passend für (Details): | Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen | Ausführung: | Sicherheits-Universalstecker mit Hohlgerätestecker | Belastbarkeit max.: | 8 A | Betriebsspannung: | 12 V + 24 V | Bauart: | Lade-/Geräteanschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ProCar, Geräteanschlusskabel 8 A, Zigarettenadapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,04* | € 15,29* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,82* | € 15,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,84* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|