| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1308773-BP Herst.-Nr.: 67864931 EAN/GTIN: 4019524001130 |
| |
|
| | |
| ProCar Geräteanschlusskabel mit Universalstecker Belastbarkeit Strom max.=8 A Passend für (Details) Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen
Geräteanschlusskabel mit Universalstecker
Für Norm- und Zigarettenanzünder Ausklappbares Zugwerkzeug
Durch die Bajonettverrastung festarretierbare Ausgleichshülse für Norm- und Zigarettenanzünder geeignet.
Ausstattung: Kabel 2 x 0,75 mm ² · Gerader Hohlgerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Schaftlänge: 9,5 mm.
Technische Daten: Bauart: Lade-/Geräteanschlusskabel · Belastbarkeit Strom max.: 8 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V,24 V · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Gerader Hohlgerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Schaftlänge: 9,5 mm · Kabel 2 x 0,75 mm ²
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 2 m | Passend für (Details): | Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen | Marke: | ProCar | Belastbarkeit Strom max.: | 8 A | Ausführung (allgemein): | Sicherheits-Universalstecker mit Hohlgerätestecker | Bauart: | Lade-/Geräteanschlusskabel | Betriebsspannung (LOV): | 12 V | 24 V | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4019524001130, ProCar, 67864931, Geräteanschlusskabel 8 A, Zigarettenadapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,69* | € 16,34* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,71* | € 16,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,53* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|