Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAX 26/G Kabel-TV Verteiler 4-fach 5 - 1218MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y762382
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610098
EAN/GTIN:
     4021121547997
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...

Features:
Impedanz: 75 Ω
Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) Erweiterung auf 12fach-, 14fach- oder 16fach-Abzweiger möglich Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen
Nicht belegte Abzweigausgänge müssen in Anlagen mit Rückwegnutzung mit Abschluss-Widerständen EMK 03 abgeschlossen werden
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Anschlüsse: F-Connectoren
Für die Innenmontage
Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2
Vodafone-/KDG-Freigabe
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
36 mm
Breite:
118 mm
Anzahl Eingänge:
1 x
Dämpfung SAT:
15 dB
Frequenzbereich:
5 - 1218 MHz
Produkt-Art:
Kabel-TV Verteiler
Ausführung:
4-fach
Weitere Suchbegriffe: zweigeräteverteiler, sat-verteiler kathrein, Kathrein, EAX 26/G
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,97*
€ 20,39*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 21,11*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 15,70*
€ 21,32*
1 Tag
39
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 21,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,88*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.