Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAD 09 SAT-Verteiler 5 - 2400MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y762372
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     272858
EAN/GTIN:
     4021121435546
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler

Features:
Frequenzbereich: 5-2400 MHz
Fernspeisetauglich max. 24 V; 0,5 A (Stamm)
Eingebaute Entkopplungsdioden (EAC 08/09), Stromflussrichtung OUT zu IN Trennkondensator an den Abzweigausgängen
Anschlüsse: F-Connectoren
Anschluss für Potenzialausgleich
Geringe Abmessungen
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Für die Innenmontage
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Länge:
23 mm
Breite:
55 mm
Anzahl Eingänge:
1 x
Dämpfung SAT:
20 dB
Frequenzbereich:
5 - 2400 MHz
Produkt-Art:
SAT-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: sat-verteiler kathrein, Kathrein, EAD 09
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,62*
€ 20,74*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 14,63*
€ 20,76*
€ 3,50*
ab € 21,55*
€ 29,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.