Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y762162 Herst.-Nr.: 21610096 EAN/GTIN: 4021121547935 |
| |
|
| | |
| Features: Impedanz: 75 Ω Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d.h. Rückweg- und UHF-tauglich) Massives Gehäuse aus verzinntem Zink-Spritzguss Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2 Anschlüsse: F-Connectoren Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2 Vodafone-/KDG-Freigabe Für die Innenmontage
Weitere Informationen: | | Höhe: | 52.5 mm | Länge: | 23.5 mm | Breite: | 73.6 mm | Anzahl Eingänge: | 1 x | Dämpfung SAT: | 20 dB | Frequenzbereich: | 5 - 1218 MHz | Produkt-Art: | Kabel-TV Verteiler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,62* | € 8,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,80* | € 8,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,87* | € 8,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,94* | € 8,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,95* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|