Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y752042 Herst.-Nr.: 9374107 EAN/GTIN: 0711719374107 |
| |
|
| | |
| Andocken. Laden. Spielen.
Lade bis zu zwei DualSense™ Wireless-Controller gleichzeitig auf und schließe sie schnell und einfach mit dem Click-in-Design an die Ladestation an. Deine Controller laden so schnell auf wie bei Verbindung mit deiner PS5™-Konsole – du kannst also USB-Ports ohne Leistungseinbußen freihalten.
Lade zwei Controller
Lade zwei DualSense™ Wireless-Controller gleichzeitig auf, ohne sie mit deiner PlayStation®5-Konsole verbinden zu müssen. Halte deine USB-Ports frei
Deine Controller laden so schnell auf wie bei Verbindung mit deiner PS5™-Konsole – du kannst also USB-Ports ohne Leistungseinbußen freihalten. Lieferumfang: DualSense™-Ladestation, Netzanschluss, Netzkabel, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für: | PS5 | Herstellerfarbe: | Schwarz/Weiß | Produkt-Art: | Controller-Ladestation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,59* | € 30,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 23,76* | € 31,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,80* | € 31,86* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,22* | € 34,74* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 27,37* | € 36,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|