| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y71661 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 304884 EAN/GTIN: 4250013760644 |
| |
|
| | |
| Gängige Typen für Audio- und Video-Geräte. Features: Kantriemen Lieferumfang: Enthält je 1 x Vierkantriemen: + Ø 20,5 mm x 1,2 mm x 1,2 mm + Ø 22,5 mm x 1,3 mm x 1,3 mm + Ø 25 mm x 1,2 mm x 1,2 mm + Ø 29 mm x 1,2 mm x 1,2 mm + Ø 77 mm x 1,2 mm x 1,2 mm + und 1 x Flachriemen Ø 158 mm x 0,8 mm x 4 mm Hinweise: Bei den Angaben zum Durchmesser Ø handelt es sich um den Innendurchmesser Ø Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Ersatzriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,61* | € 12,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,59* | € 12,71* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,87* | € 26,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,61* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|