| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y699231 Herst.-Nr.: 130082 EAN/GTIN: 4003342170956 |
| |
|
| | |
| Die thermoisloierende Aluminiumbeschichtung schützt ihr Fahrzeug im Winter vor Eis & Schnee und im Sommer gegen Hitze. Die aluminiumbeschichtete Frontscheibenabdeckung friert nicht an der Scheibe an und wird diebstahlsicher mit dem Schließen der Türen am Fahrzeug sicher befestigt. Features: Aluminium-beschichtet Thermoisolierend Sichere Befestigung Kein Anfrieren an der Scheibe Diebstahlsicher Weitere Informationen: | | Höhe: | 95 cm | Farbe: | grau | Breite: | 150 cm | Gewicht: | 200 g | Anwendungsempfehlung: | Pkw | Besonderheiten: | aluminiumbeschichtet + Diebstahlschutz | Herstellerfarbe: | Aluminium (poliert) | Produkt-Art: | Scheibenabdeckung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,67* | € 18,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 18,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,39* | € 29,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|