Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION UC10.241 Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y697171
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UC10.241
EAN/GTIN:
     0875404001980
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Puffermodul
puls din-schienen schaltnetzteil
Die Serie DIMENSION-UC umfasst Puffermodule, die EDLC („electrical double layer capacitors“, zu Deutsch: Doppelschichtkondensatoren, gemeinhin als Ultrakondensatoren oder Superkondensatoren bezeichnet) verwenden, die im Innern des Puffermoduls eingebaut sind. Sie können Netzausfälle oder Spannungsschwankungen überbrücken und den 24V-DC-Bus für eine gewisse Zeit mit Spannung versorgen, was eine sichere Abschaltung des Systems ermöglicht. Teure Ausfallzeiten, lange Neustarts und Datenverluste können so vermieden werden. In der Zeit, in der die Stromversorgung genügend Spannung liefert, speichert das Puffermodul Energie in den Kondensatoren. Bei einer Störung der Netzspannung wird diese Energie dem DC-Bus in einem geregelten Prozess wieder zur Verfügung gestellt. Die Puffermodule sind wartungsfrei und weisen eine ähnliche Lebenserwartung auf wie Stromversorgungen. Die Kondensatoren müssen nicht wie bei batteriegestützten USV-Systemen regelmäßig ausgetauscht werden. Dank des großen Temperaturbereichs von –40°C bis +60°C eignet sich das Gerät für viele Anwendungen. Die Puffermodule sind in zwei Ausführungen erhältlich, die sich hinsichtlich der Größe der eingebauten Kondensatoren unterscheiden.
Features:
24 V/DC / 15 A
6 kWs Energiespeicher
Ausgang (Netzgeräte): Federkraftklemme
Weitere Informationen:
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Breite:
126 mm
Gewicht:
1150 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Typ:
DIMENSION UC10.241
Ausgangsstrom (Details):
15 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgang:
Federkraftklemme
Besonderheiten:
Energiespeicherung mit Kondensatoren
Eingangsspannung (max.):
30 V/AC
Eingangsspannung (min.):
18 V/AC
Nennleistung:
360 W
Produkt-Art:
Energiespeicher
Weitere Suchbegriffe: din-schienen schaltnetzteil, 875404001980, PULS, DIMENSION UC10241, akumlator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 307,76*
€ 361,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,05*
€ 361,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,85*
€ 373,86*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 348,17*
€ 393,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 430,02*
€ 482,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,61*
€ 419,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.