Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puls DC-USV mit Kondensatorspeicher 24V/15A/6kWs, typ. 9s bei 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3461-40193406
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UC10.241
EAN/GTIN:
     875404001980
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Puffermodul
puls din-schienen schaltnetzteil
Batteriegestützte DC-USVs und Puffermodule überbrücken Unterbrechungen der 24V Versorgungen oder liefern Notfallleistung für den Abschaltprozess.
Die DC-USVs verwenden nur eine 12V Batterie. Keine gepaarten Austauschbatterien erforderlich. Intelligentes Batteriemanagement für längstmögliche Batterielebensdauer. Zwischen 22,5V und 26V einstellbare Pufferspannung beim UB20. Geregelte Ausgangsspannung im Pufferbetrieb.
UC10 servicefrei dank der Verwendung von Doppelschichtkondensatoren.
UBC10.241: DC-USV mit integrierter 12V, 5Ah Batterie
UB10.241: DC-USV für externe 12V Batterie zwischen 3,9 und 40Ah
UB20.241: DC-USV für externe 12V Batterie zwischen 3,9 und 130Ah
UC10.241: DC-USV mit Doppelschichtkondensatoren typ. 9s bei 15A/24V
UC10.242: DC-USV mit Doppelschichtkondensatoren typ. 18s bei 15A/24V
UF20.241: Elko Puffermodul typ. 310 ms bei 20A/24V
UF20.481: Elko Puffermodul typ. 150 ms bei 20A/48V - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: din-schienen schaltnetzteil, UC10.241, USV-Anlage, Backup, DC USV, DC-UPS, DC-USV Steuergerät, ELKO, Hutschiene, Kondensatorspeicher, Netzteil, Notstromversorgung, Pufferung, Spannungsversorgung, Steuergerät, Stromausfall, Stromversorgung, UPS, USV, USV mit Elkos, USV ohne Batterie, unterbrechungsfreie Energieversorgung, unterbrechungsfreie Stromversorgung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,76*
€ 361,20*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,05*
€ 361,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,85*
€ 373,86*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 348,17*
€ 393,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 430,02*
€ 482,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,08*
€ 449,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.