Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-320 Touchscreen-Monitor 17.78cm 7 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-320 Touchscreen-Monitor 17.78cm 7 Zoll
Artikel-Nr.:
     615IT-Y607613
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5242
EAN/GTIN:
     4260358128375
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Das Technaxx 7" CarPlay mit Touch-Display TX-320 ist ein innovatives Gerät, das das Fahrerlebnis verbessern soll und eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen bietet, die es zum idealen Begleiter für jeden Autofahrer machen. Dieses Gerät kombiniert den Komfort von kabellosem CarPlay und Android Auto mit einem großen kapazitiven 7-Zoll-Touchscreen-Display und gewährleistet so eine intuitive und mühelose Interaktion.
Features:
Kabelloses Car Play/Android Auto über BT/ WLAN
Großes kapazitives Touchscreen- Display 7" (17,78 cm)
AUX-Ausgang oder FM-Kabellose Audioübertragung zum Autoradio
Eingebauter Lautsprecher
Windschutzscheiben- und Armaturenbretthalterung
Lieferumfang:
Wireless Car Play & Android Auto Display 7" TX-320
Netzteil (USB-A USB-C (1,5m) + AUX-Kabel (1m)
Halterung
Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Höhe:
111 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
190 mm
Gewicht:
254 g
Display (Zoll):
7 Zoll
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Besonderheiten:
Touchscreen + Bluetooth
Display (cm):
17.8 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung (Details):
12 V<br>24 V
Produkt-Art:
Touchscreen-Monitor
Weitere Suchbegriffe: touch screen, Technaxx, TX-320
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 53,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,22*
€ 77,45*
€ 5,95*
ab € 61,47*
€ 80,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.