| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y606072 Herst.-Nr.: SednaEarfit Crystal AirPods Pro (SSS/SS/ EAN/GTIN: 8809456020868 |
| |
|
| | |
| Weiche und flexible Ohrstöpsel, passen sich Ihrem Ohr an und passen sich vollständig an die Form des Gehörgangs an. Wenn Sie diese Stöpsel aus dem Ohr nehmen, gehen sie leicht in die ursprüngliche Form zurück. Bequemer Gebrauch bei langer Musikwiedergabe. Passend für Apple AirPods Pro.
Durchmesser: SSS 9.6mm , SS 10.4mm , S 11.2mm Features: Hochwertiges deutsches Material, hygienisch und körperverträglich Verbessern das Hörerlebnis AZLA-Ohrstöpsel 3er Set für Apple AirPods Pro Lieferumfang: Azla SednaEarfit Crystal passend für Apple AirPods Pro 3er Set (SSS/SS/S) Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + transparent | Passend für: | In Ear | Set: | 3er Set | Herstellerfarbe: | Schwarz + Transparent | Produkt-Art: | Kopfhörer Ohrpolster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 24,91* | € 37,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,38* | € 37,57* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 48,39* | € 66,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|