Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form 14134 Heizlüfter Anna 25m² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y522731
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     14134
EAN/GTIN:
     0802322002348
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Schlank und elegant, das ist Anna. Ihre Optik lässt nichts zu wünschen übrig. Außerdem ist sie heiß, denn das kleine Heizwunder ist mit einem modernen PTC-Keramik-Heizelement ausgerüstet. Damit sorgt Anna mittels zweier Leistungsstufen schnell für wohlig warme Räume – und das auch noch unaufdringlich und leise.

Anna gibt es in zwei Größen: Die kleine Schwester (Anna Little) kommt auf eine Leistung von 700 bzw. 1.200 Watt, während es die Große auf 1.200 bzw. 2.000 Watt bringt. Das bedeutet: Wenn zusätzliche Wärme punktuell beispielsweise im Büro unter dem Tisch benötigt wird, ist Anna Little „heiß“ genug. Sie ist überall dort zu Hause, wo wenig Platz ist. Sollen größere Räume beheizt werden, ist das größere PTC-Keramik-Heizelement die richtige Wahl.
Ob Anna oder Anna Little: Der Thermostat erlaubt eine stufenlose Einstellung der Raumtemperatur. Um die maximale Temperatur zu erreichen, den Thermostat nach links auf das Sonnen-Symbol drehen. Die minimale Temperatur erreicht Anna in beiden Ausführungen, wenn der Thermostat rechts auf dem Kälte-Symbol steht. Noch ein Tipp: Besonders leicht lässt sich die gewünschte Temperatur erreichen, wenn der Thermostat solange auf Maximum steht, bis es im Raum warm genug ist. Dann den Thermostat nach rechts drehen, bis der Heizer sich von selbst ausschaltet. Falls nun die Raumtemperatur erneut abfällt, schaltet sich Anna ebenso automatisch wieder ein.

Das clevere Heizgerät steht außerdem für Sicherheit in doppelter Hinsicht: Keine Überhitzung dank selbstregulierender Keramik (PTC-Heizelement) und eine integrierte Kipp-Sicherung mit automatischer Abschaltung. Macht es einmal „klonk“, dann ist gerade Annas integrierte Kipp-Sicherung zum Einsatz gekommen. Denn, wenn das clevere Heizelement umzufallen droht, ertönt nicht nur dieses markante Geräusch, der Heizer schaltet sich auch automatisch ab.
Features:
PTC-Heizelement
Integrierte Kipp-Sicherung
Weitere Informationen:
Leistung:
1200 + 2000 W
Höhe:
367 mm
Länge:
95 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
146 mm
Gewicht:
2.05 kg
Zeitschaltuhr:
Nein
Schaltstufen:
2
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
25 m²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 1200w, heizlüfter, heizlüfter stadler form, Stadler Form, Anna, Infrarotheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.