Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul 4117690.ECO 4117690.ECO Schreibtischorganizer Schwarz Anzahl der Fächer: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y486342
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4117690.ECO
EAN/GTIN:
     4002390087568
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Features:
greener@work: Zu 90% aus recyceltem PS-Kunststoff (Post Consumer Material)
Made in Germany: Nachhaltig und sozial verträglich gefertigt
Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design mund Funktion
Sorgt für Ordnung im Büro und im Privatbereich
Bequemer Zugriff: 6 großzügige, staffelartig ausgelegte Einzelbehälter inklusive Kartenständer/Zettelfach/Handyfach
Elegante Formgebung, hochwertiges Material
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 30a
Status: Conrad Green Flag:
1
Ausführung:
rund
Anzahl der Fächer:
6
Material:
PS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schreibtischorganizer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 9,37*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 9,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 11,45*
€ 5,50*
ab € 6,84*
€ 11,45*
€ 6,95*
ab € 7,46*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.