Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-69AT SMA GPS Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y46683
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     NL-69ATSMA
EAN/GTIN:
     4043619605064
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
Radio-Antenne
Dieser GPS Empfänger von Navilock kann an einem vorhandenen GPS Empfänger oder PNA mit SMA Anschluss genutzt werden. Eine Verbesserung des Empfangs erreichen Sie durch die Positionierung der Antenne mit freier Sicht zum Himmel, wie z.B. dem Fahrzeugdach oder der Hutablage. Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär am Fahrzeugäußeren genutzt werden.
Features:
GPS Empfänger mit SMA Anschluss
Wasserdicht: bis zu 50 cm Wassertiefe, nicht länger als 30 Minuten
Mit magnetischer Unterseite
Weitere Informationen:
Tiefe:
3 mm
Höhe:
40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Gewicht:
150 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
GPS-Besonderheiten:
Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Produkt-Art:
GPS Empfänger
Weitere Suchbegriffe: gps antenne navilock, gps antenne, Navilock, NL-69AT SMA, Koaxial
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 23,43*
€ 31,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,02*
€ 34,05*
5 Tage
79
€ 9,90*
ab € 25,18*
€ 34,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 34,61*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,52*
€ 37,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.