Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y434442 Herst.-Nr.: 90081 EAN/GTIN: 4019377900819 |
| |
|
| | |
| Dieses Original-USB-Anschlusskabel ermöglicht die simple Verwendung Ihrers COMfortel H-200 an einem PC über Plug and Play. Verzichten Sie dabei nicht auf die gewohnte Verwendung der Quick Disconnect (QD) Steckverbindung. Die Möglichkeit zur einfachen Trennung und Wiederaufnahme eines Gespräches bleibt auch am Computer ohne einen Gesprächsabriss selbstverständlich erhalten. Features: Kompatibilität: Comfortel H-200 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | USB | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | USB | Anschluss B: | QD-Stecker | Produkt-Art: | USB Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,92* | € 29,72* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,86* | € 29,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,43* | € 30,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 22,34* | € 30,47* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,58* | € 32,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|