| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y429952 Herst.-Nr.: KO-25UC31 EAN/GTIN: 5999094003736 |
| |
|
| | |
| Externes 2,5-Zoll-Gehäuse in Schwarz robustes und leichtes Gehäuse aus Aluminium Features: Externes 2,5-Zoll-Gehäuse in Schwarz robustes und leichtes Gehäuse aus Aluminium Anschluss per USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Typ A oder Typ C für 2,5-Zoll-Laufwerke bis 9,5 mm Höhe werkzeuglose Montage mit Plug and Play Weitere Informationen: | | Tiefe: | 132.2 mm | Höhe: | 16 mm | Farbe: | schwarz | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 77.5 mm | Gewicht: | 192.5 g | Passend für: | SATA SSD | Schnittstellen: | USB-A + USB-C® | Festplattenanschluss: | SATA 6 Gb/s | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | 6.35 cm (2.5 Zoll)-Festplattengehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,39* | € 26,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,28* | € 26,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,89* | € 45,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,08* | € 52,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|