| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y428362 Herst.-Nr.: 21127870 EAN/GTIN: 4103810424564 |
| |
|
| | |
| · Mit flexiblem Auslaufrohr · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
Besondere Merkmale: · Für den Einsatz von AdBlue® geeignet · Weniger Wasserkondensat im Kanister · Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung · Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters · Maße Militärkanister-konform · Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · Nicht verwendbar für Kraftstoffe · Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 480 mm | Länge: | 350 mm | Breite: | 175 mm | Gewicht: | 1.45 kg | Volumen: | 20 l | Herstellerfarbe: | Weiß + Blau | Produkt-Art: | AdBlue®-Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Benzin Kanister, Benzinkanister, Kraftstoff Kanister, Kraftstoffkanister, Kunststoffkanister, Wasserkanister, wasserkanister 20l pe pressol, adblue kanister, unbefüllt, adblue-kanister 20l, Pressol, AdBlue®+Wasser, Kanister, Wasseraufbewahrung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,26* | € 38,40* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 27,23* | € 38,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,05* | € 38,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|