Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y41444 Herst.-Nr.: 00106253 EAN/GTIN: 4047443132819 |
| |
|
| | |
| Album zum kreativen Archivieren von Fotos. Mit weißem Fotokarton und Pergaminschutzseiten. Mit viel Platz zur individuellen Gestaltung, z.B. kleine Anekdoten erzählen, Eintrittskarten einkleben. In frischer Farbe mit Gute-Laune-Naturmotiv. Verbraucherhinweis:. Klebemittel zum sorgfältigen Einkleben der Fotos nicht vergessen, z.B. Fotoecken, Fototapes und Fotoleim.. Technische Eigenschaften:. Albumtyp: Buchalbum mit Fotokarton und Pergaminseiten. Einbandmaterial: Laminierter Kunstdruck. Maximale Fotoanzahl: 400. Vorspann: ohne Textvorspann. Zusätzliche Archivierung: Keine. Albenformat: 30 x 30 cm. Bildformat: 10 x 15 cm. Design/Motiv: Singo. Farbe: Grün. Bestückungsart: Einkleben. Thema: Neutral. Seitenanzahl: 100 Features: Album zum kreativen Archivieren von Fotos mit weißem Fotokarton und Pergaminschutzseiten mit viel Platz zur individuellen Gestaltung, z.B. kleine Anekdoten erzählen, Eintrittskarten einkleben in frischer Farbe mit Gute-Laune-Naturmotiv Lieferumfang: - 1 Jumbo-Album "Singo" Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 cm | Farbe: | grün | Breite: | 30 cm | Seiten: | 100 Seiten | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Fotoalbum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,93* | € 10,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,16* | € 10,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,88* | € 11,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 13,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,48* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|