Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Singo 00106253 Fotoalbum (B x H) 30 cm x 30 cm Grün 100 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-374777-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00106253
EAN/GTIN:
     4047443132819
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Hama Singo 00106253 Fotoalbum (B x H) 30 cm x 30 cm Grün 100 Seiten

Jumbo-Album "Singo", Grün, 30x30/100

Album zum kreativen Archivieren von Fotos
mit weißem Fotokarton und Pergaminschutzseiten
mit viel Platz zur individuellen Gestaltung, z.B. kleine Anekdoten erzählen, Eintrittskarten einkleben
in frischer Farbe mit Gute-Laune-Naturmotiv

Ausstattung:
Verbraucherhinweis:
Klebemittel zum sorgfältigen Einkleben der Fotos nicht vergessen, z.B. Fotoecken, Fototapes und Fotoleim.

Technische Eigenschaften:
Albumtyp: Buchalbum mit Fotokarton und Pergaminseiten
Einbandmaterial: Laminierter Kunstdruck
Maximale Fotoanzahl: 400
Vorspann: ohne Textvorspann
Zusätzliche Archivierung: Keine
Albenformat: 30 x 30 cm
Bildformat: 10 x 15 cm
Design/Motiv: Singo
Farbe: Grün
Bestückungsart: Einkleben
Thema: Neutral
Seitenanzahl: 100

Lieferumfang:
1 Jumbo-Album "Singo"

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 30,5 x 30,2 x 5,1

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Höhe: 30 cm · Seitenanzahl: 100 Seiten

Lieferumfang:
- 1 Jumbo-Album "Singo"

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 30 cm x 30 cm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
30 cm
Produktabmessung, Breite:
30 cm
Marke:
Hama
Farbe:
grün
Seitenanzahl:
100 Seiten
Produkt-Art:
Fotoalbum
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama fotoalbum 100 blätter, foto album, hama foto-album, 4047443132819, Hama, 00106253, Singo, Album
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,98*
€ 10,99*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 9,20*
€ 11,01*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 10,03*
€ 11,99*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 13,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 11,83*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.