| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y357102 Herst.-Nr.: 71115 EAN/GTIN: 4007928711151 |
| |
|
| | |
| Freie Scheiben - Sicheres Fahren. Verhindert beschlagene Scheiben, beugt Schimmel vor und sorgt für Trockenheit im Kfz Innenraum. Absorbiert bis zu 350 ml Flüssigkeit. Die aufgenommene Feuchtigkeit ist zu keiner Zeit flüssig & tropft nicht. Oft regenerierbar und damit immer wieder verwendbar. Befüllt mit Silica Gel. Features: Regeneration durch Trocknen in der Mikrowelle, dem Backofen oder der Heizung! Lieferumfang: Luftentfeuchter 1kg Mehrweg Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht: | 1 kg | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Granulat-Luftentfeuchter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,35* | € 17,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,85* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|